Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - 3586 2 STK FESTEJERN DYBDE 200 MM - 03586

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 3586 2 STK FESTEJERN DYBDE 200 MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bæreskinne

  • Bredde - 191 mm

  • Høyde - 48 mm

  • Materiale - Metall

  • Bredde for skapinnbygging - 200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430035862

Elnummer

2403215

Leverandørens varenummer

03586

Typebeskrivelse

Gulvskap metall

Modell / utførelse:

Bæreskinne

Bredde:

191 mm

Høyde:

48 mm

Materiale:

Metall

Bredde for skapinnbygging:

200 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

2000 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Dybde:

12 mm

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Prisma Skap og tavlesystem består av to hovedsystemer: Prisma Plus system G og Prisma Plus System P. Systemet består av Skaprammer,Dører, (tette eller transparange) montasjeplater, frontrammer, skinner og tilbehør for å sette sammen ett komplett skap/tavle.Systemet er testes etter IEC 60439 og 61439 serien, Prisma Plus system er skap og tavler for Innendørs montering påvegg- og gulvskap for alle typer lavspenningsfordelingstavler ( hoved-, under- og sluttfordeling) i forretninger- og industribygg. Prisma Plus System G: I maks :630A IP grad fra IP30 med eller uten dør, IP31 med dør og skråtak og IP 43 med dør, skråtak og pakning. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør. IK 10 for Prisma IP 55 serien.Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 630 A, IK peak: 53kA, Kortslutningsstrøm 25kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Prisma Plus system P: I maks :32000A IP grad fra IP30 med tak sidevegger, tak og med eller uten dør, IP31 med tak, sidevegger og dør og pakning. IP55 egne sidepalter og tak+ dører. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør.IK1 for IP 55. Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 3200 A, IK peak: 187kA, Kortslutningsstrøm 85kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Alle deler tilhører systemet og kan bare bestilles separat ved en eventuell utvidelse komplementering av eksisterende skap/tavle.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien