Schneider Electric - 3593 2 STK GLIDE SKINNER+VINKELBRAK - 03593
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde - 325 mm
Høyde - 27 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430035930
Elnummer
2403219
Leverandørens varenummer
03593
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde:
325 mm
Høyde:
27 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Dybde:
18 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


