Schneider Electric - 3618 FRONTPL. NS100-250 HOR. DRW P - 03618
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 250 mm
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Antall høydeenheter - 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430036180
Elnummer
2403228
Leverandørens varenummer
03618
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
500 mm
Høyde:
250 mm
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Antall høydeenheter:
5
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


