Utgått

Schneider Electric - 3657 FRONTPL. NS400-630 HOR. DRW. - 03657

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 3657 FRONTPL. NS400-630 HOR. DRW.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 300 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 650 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm

  • Antall høydeenheter - 6

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430036579

Elnummer

2403236

Leverandørens varenummer

03657

Typebeskrivelse

Gulvskap metall

Bredde:

500 mm

Høyde:

300 mm

Bredde for skapinnbygging:

650 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

2000 mm

Antall høydeenheter:

6

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Prisma Skap og tavlesystem består av to hovedsystemer: Prisma Plus system G og Prisma Plus System P. Systemet består av Skaprammer,Dører, (tette eller transparange) montasjeplater, frontrammer, skinner og tilbehør for å sette sammen ett komplett skap/tavle.Systemet er testes etter IEC 60439 og 61439 serien, Prisma Plus system er skap og tavler for Innendørs montering påvegg- og gulvskap for alle typer lavspenningsfordelingstavler ( hoved-, under- og sluttfordeling) i forretninger- og industribygg. Prisma Plus System G: I maks :630A IP grad fra IP30 med eller uten dør, IP31 med dør og skråtak og IP 43 med dør, skråtak og pakning. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør. IK 10 for Prisma IP 55 serien.Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 630 A, IK peak: 53kA, Kortslutningsstrøm 25kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Prisma Plus system P: I maks :32000A IP grad fra IP30 med tak sidevegger, tak og med eller uten dør, IP31 med tak, sidevegger og dør og pakning. IP55 egne sidepalter og tak+ dører. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør.IK1 for IP 55. Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 3200 A, IK peak: 187kA, Kortslutningsstrøm 85kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Alle deler tilhører systemet og kan bare bestilles separat ved en eventuell utvidelse komplementering av eksisterende skap/tavle.