Schneider Electric - 3692 FRONTPL. NT VERT. FAST - 03692
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 350 mm
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Antall høydeenheter - 7
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430036920
Elnummer
2403247
Leverandørens varenummer
03692
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
500 mm
Høyde:
350 mm
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Antall høydeenheter:
7
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


