Schneider Electric - 3716 FRONTPL. NS1600b-3200 - 03716
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 400 mm
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Antall høydeenheter - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430037163
Elnummer
2403259
Leverandørens varenummer
03716
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
500 mm
Høyde:
400 mm
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Antall høydeenheter:
8
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


