Schneider Electric - 3723 HENGSLET FRONTPL. HSI 13M KABE - 03723
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 650 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Antall høydeenheter - 13
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430037231
Elnummer
2403262
Leverandørens varenummer
03723
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
325 mm
Høyde:
650 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Antall høydeenheter:
13
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


