Schneider Electric - 3735 IP30 F/ramme for ISFL W650 P - 03735
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 575 mm
Høyde - 1200 mm
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Antall høydeenheter - 24
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430037354
Elnummer
2403543
Leverandørens varenummer
03735
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
575 mm
Høyde:
1200 mm
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Antall høydeenheter:
24
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


