Schneider Electric - 3736 FRONTPL. ISFL 185MM IP55 - 03736
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 550 mm
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Antall høydeenheter - 11
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430037361
Elnummer
2403270
Leverandørens varenummer
03736
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
500 mm
Høyde:
550 mm
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Antall høydeenheter:
11
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


