Schneider Electric - 3740 AVDEKNINGSPLATE ISFL 160 - 03740
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 50 mm
Høyde - 380 mm
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Antall høydeenheter - 7
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430037408
Elnummer
2403271
Leverandørens varenummer
03740
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
50 mm
Høyde:
380 mm
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Antall høydeenheter:
7
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


