Schneider Electric - 3895 VENTILERT FRONTPL. IP30 3M G/P - 03895
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430038955
Elnummer
2403294
Leverandørens varenummer
03895
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
500 mm
Høyde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
3
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


