Schneider Electric - 3914 FRONTPL.22MM TRYKK/LAMPE G/P - 03914
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 100 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430039143
Elnummer
2403305
Leverandørens varenummer
03914
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
500 mm
Høyde:
100 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
2
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


