Schneider Electric - 3932 FRONTPL. XM200-300C P - 03932
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 300 mm
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Antall høydeenheter - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430039327
Elnummer
2403312
Leverandørens varenummer
03932
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
500 mm
Høyde:
300 mm
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Antall høydeenheter:
6
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


