Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - 3PJBR20MOSP 3p skinne 2pJFA+oversp.v 380mm - 3PJBR20MOSP

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 3PJBR20MOSP 3p skinne 2pJFA+oversp.v 380mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046931063369

Elnummer

1610390

Leverandørens varenummer

3PJBR20MOSP

Typebeskrivelse

1610390

3p samleskinne for 2-moduls JFA jordfeilautomat+ overspenningsvern. Lengde: 380mm.Kapasitet: 7 jordfeilautomater. Tilpasset våre SSK sikringskap. Mates direkte med kabel i tilkoblingsklemmene på JFA. Ved tverrsnitt over 16mm2: Benytt klemme PKL50VM.(50mm2)...