Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - 3PJBR23MOSP 3p skinne 2pJFA+oversp.v 438mm - 3PJBR23MOSP

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 3PJBR23MOSP 3p skinne 2pJFA+oversp.v 438mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046931063376

Elnummer

1610391

Leverandørens varenummer

3PJBR23MOSP

Typebeskrivelse

1610391

3p samleskinne for 2-moduls JFA jordfeilautomat+overspenningsvern. Lengde: 483mm.Kapasitet: 7 jordfeilautomater. Tilpasset våre SSK sikringskap. Mates direkte med kabel i tilkoblingsklemmene på JFA. Ved tverrsnitt over 16mm2: Benytt klemme PKL50VM.(50mm2)...