Schneider Electric - 4 analoge inngangsklemmer med XPSMCMAI0400G - XPSMCMAI0400G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Utvidelsesapparat
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Type matespenning - DC
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Evaluering av innganger - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481987051
Elnummer
4305031
Leverandørens varenummer
XPSMCMAI0400G
Typebeskrivelse
4305031
Modell / utførelse:
Utvidelsesapparat
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Evaluering av innganger:
Andre
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:
0
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
Uten
Stoppkategori i henhold til IEC 60204:
0 + 1
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level e
SIL iflg. IEC 61508:
3
Skinnemontering er mulig:
Ja
Med avtakbare klemmer:
Ja
Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:
Ja
Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:
Ja
Egnet for overvåking av ventiler:
nei
Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:
Ja
Egnet for overvåking av føle-sensorer:
Ja
Egnet for overvåking av magnetbryter:
Ja
Egnet for overvåking av signalgivere:
Ja
Med startinngang:
Ja
Med dempefunksjon:
Ja
Med tilbakemeldingskrets:
Ja
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:
0
Med BG BIA-godkjennelse:
nei
Godkjent i henhold til UL:
Ja
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
118 mm
Dybde:
114,5 mm


