Schneider Electric - 4000 Multiclip 4P 80A 24M - 4000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 6 mm²
Antall poler - 4
Med plombering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480161131
Elnummer
2403042
Leverandørens varenummer
4000
Typebeskrivelse
2403042
Ledertverrsnitt:
6 mm²
Antall poler:
4
Med plombering:
nei
Multiclip benyttes som fordelingsskinne i fordelingstavler, for fleksibel fordeling til automatsikringer. Kan erstatte samleskinne som tradisjonelt benyttes i fordelinger og tavler. Multiclip levers med festeklips for DIN skinne og pre-fabrikerte RK for fordeling til austomatsikringene.


