Schneider Electric - 4076 INNKOM. TILKOPL. NS400-630 HOR - 04076
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 850 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430040767
Elnummer
2403351
Leverandørens varenummer
04076
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Skjøtestykke/skillestykke
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
850 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
0 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7016
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


