Schneider Electric - 4197 AVDEKNING FOR TRAPPET S.SKINNE - 04197
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke
Bredde - 1500 mm
Høyde - 1500 mm
Materiale - Plast
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430041979
Elnummer
2403392
Leverandørens varenummer
04197
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Skjøtestykke/skillestykke
Bredde:
1500 mm
Høyde:
1500 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
0 mm
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


