Schneider Electric - 4198 AVDEKNING FOR FLAT S.SKINNE G/ - 04198
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke
Bredde - 470 mm
Høyde - 100 mm
Materiale - Plast
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Linergy
EAN/GTIN
3303430041986
Elnummer
2403393
Leverandørens varenummer
04198
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Skjøtestykke/skillestykke
Bredde:
470 mm
Høyde:
100 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
0 mm
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


