Schneider Electric - 4257 4 KABELKANALER 60X30 L450MM G - 04257
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 60 mm
Høyde - 60 mm
Materiale - Plast
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430042570
Elnummer
2403417
Leverandørens varenummer
04257
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
60 mm
Høyde:
60 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
30 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


