Schneider Electric - 4408 POLYPACT U/TILKOPLING 4P P - 04408
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 35 mm
Lengde - 440 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 675 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Linergy
EAN/GTIN
3303430044086
Elnummer
2403432
Leverandørens varenummer
04408
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Antall faser:
3
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
35 mm
Lengde:
440 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
675 A
Egnet for antall enheter:
3
Tverrsnitt:
300 mm²
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Type strømtilkobling:
Andre
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
8 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
85 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
50 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


