Schneider Electric - 4486 PREFAB.TILK. NS630b-1250 VERT. - 04486
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 150 mm
Bredde - 550 mm
Antall poler - 4
Skinnetykkelse - 10 mm
Maks merkestrøm - 1250 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430044864
Elnummer
2403464
Leverandørens varenummer
04486
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Høyde:
150 mm
Bredde:
550 mm
Antall poler:
4
Skinnetykkelse:
10 mm
Maks merkestrøm:
1250 A
Dybde:
300 mm
Med avdekning:
nei
Skinneavstand:
0 mm
Skinnehøyde:
80 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
0 kA
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


