Schneider Electric - 4669 100 LÅSESTYKKER FOR V.SKINNER - 04669
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bæreskinne
Bredde - 45,5 mm
Høyde - 25 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430046691
Elnummer
2403522
Leverandørens varenummer
04669
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Bæreskinne
Bredde:
45,5 mm
Høyde:
25 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
5 mm
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


