Schneider Electric - 4691 AVSTANDSBOLT FRONTTILK. NS/NT1 - 04691
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 60 mm
Høyde - 30 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430046912
Elnummer
2403526
Leverandørens varenummer
04691
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
60 mm
Høyde:
30 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
0 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


