Schneider Electric - 47383 MN 200/250V AC/DC For Fast Bry - 47383
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...250 V
Nominell matespenning ved DC - 200...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430473831
Elnummer
4321037
Leverandørens varenummer
47383
Typebeskrivelse
4321037
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
200...250 V
Nominell matespenning ved DC:
200...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
200...250 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
Ja
Egnet for overlastrelé:
nei


