Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - 47385 MN 380/480V AC For Fast Bryter - 47385

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 47385 MN 380/480V AC For Fast Bryter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...480 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430473855

Elnummer

4321038

Leverandørens varenummer

47385

Typebeskrivelse

4321038

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

380...480 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

380...480 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

Ja

Egnet for overlastrelé:

nei

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien