Schneider Electric - 4852 FRONT TILK. DEKSEL NS/NT1600 D - 04852
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Høyde - 0 mm
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430048527
Elnummer
2403568
Leverandørens varenummer
04852
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Høyde:
0 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Modulmål:
0 mm
Bredde:
573 mm
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9001
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
4
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 4a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 4b:
Ja
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


