Schneider Electric - 4853 BAKSIDE TILK. DEKSEL NS1600 - 04853
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Høyde - 300 mm
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430048534
Elnummer
2403569
Leverandørens varenummer
04853
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Høyde:
300 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Modulmål:
10 mm
Bredde:
575 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9001
Med kabelinnføring:
Ja
Antall høydeenheter:
10
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


