Schneider Electric - 4966 HZ.BB.PARTIT.4000A W650 D600 - 04966
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Høyde - 200 mm
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480504174
Elnummer
2403177
Leverandørens varenummer
04966
Typebeskrivelse
2403177
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Høyde:
200 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Modulmål:
0 mm
Bredde:
650 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9001
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
4
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 2b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


