Utgått

Schneider Electric - 499TWD01100 Twido - Ethernet port - 499TWD01100

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 499TWD01100 Twido - Ethernet port

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet - 1

  • Antall hardware-grensesnitt RS232 - 0

  • Antall hardware-grensesnitt RS485 - 0

  • Støtter TCP/IP-protokoll - Ja

  • Støtter PROFIBUS-protokoll - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3595863808841

Elnummer

4501576

Leverandørens varenummer

499TWD01100

Typebeskrivelse

4501576

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

1

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

0

Støtter TCP/IP-protokoll:

Ja

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Overføringshastighet:

100000 kBit/s

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

1

Optisk grensesnitt:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Redundansevne:

nei

Type dataoverføring:

Utvidelse til monteringsramme

Med potensial separasjon:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

74 mm

Twido - Ethernet port