Schneider Electric - 5 x Gulvboks monteringsramme 4 moduler Unica (45 x 45) - INS52151
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggingsapparater - 4
Antall kabellinnganger - 4
Monteringsmetode installasjonsenhet - Låse
Antall strekkavlastninger - 4
Lengde - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489819033
Elnummer
1289520
Leverandørens varenummer
INS52151
Typebeskrivelse
INS52151
Antall innbyggingsapparater:
4
Antall kabellinnganger:
4
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Låse
Antall strekkavlastninger:
4
Lengde:
230 mm
Bredde:
65 mm
Dybde:
45 mm
Materiale:
Andre
Unica System+ monteringsramme for gulvbokser, inkludert avlastningsprodukter. En ramme med 4 moduler, inkludert skillevegg. Den er egnet for gulvboks L. Montering av installasjonsmateriell inne i gulvboksene er ganske enkel takket være disse justerbare rammene (tre nivåer, tilpasningsdyktige til forskjellige gulvhøyder) og en låsemekanisme som sikrer at enhetene holder seg på plass. Montering rammedimensjoner er 65 mm høyde, 45 mm bredde og 230 mm lengde. Den kommer i polykarbonat (PC) materiale og hvit farge. kan monteres i forskjellige gulvtyper som hevet gulv, hul kjerne og ... Disse monteringsrammene kan bestilles i sett av 5. Unica System+, en rekke løsninger designet for å fleksibelt og pålitelig gi strøm hvert hjørne på kontoret. Modulære, raske å installere og enkle å omorganisere, Unica System+ produkter gir enestående fleksibilitet og førsteklasses estetikk som kompletterer dynamikken og stilen i det moderne arbeidsområdet.