Schneider Electric - 500x320x900 Sokkel 7035 f PLAZ - NSYZHPLA53G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Plast
Farge - Grå
Bredde - 500 mm
Høyde - 900 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thalassa
EAN/GTIN
3606480777875
Elnummer
2491629
Leverandørens varenummer
NSYZHPLA53G
Typebeskrivelse
NSYZHPLA53G
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Bredde:
500 mm
Høyde:
900 mm
Dybde:
320 mm
Bredde for skapinnbygging:
500 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja


