Schneider Electric - 500x420 tak 7035 for PLA(Z) - NSYTJPLA54G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 38 mm
Dybde - 420 mm
Bredde for skapinnbygging - 500 mm
Dybde for skapinnbygging - 420 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480777400
Elnummer
2490694
Leverandørens varenummer
NSYTJPLA54G
Typebeskrivelse
NSYTJPLA54G
Bredde:
500 mm
Høyde:
38 mm
Dybde:
420 mm
Bredde for skapinnbygging:
500 mm
Dybde for skapinnbygging:
420 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


