Schneider Electric - 500x420x900 Sokkel 7035 for PL - NSYZHPLA54G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Plast
Farge - Grå
Bredde - 500 mm
Høyde - 900 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thalassa
EAN/GTIN
3606480777882
Elnummer
2491630
Leverandørens varenummer
NSYZHPLA54G
Typebeskrivelse
NSYZHPLA54G
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Bredde:
500 mm
Høyde:
900 mm
Dybde:
420 mm
Bredde for skapinnbygging:
500 mm
Dybde for skapinnbygging:
420 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja


