Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - 50mm2 klemme for 10mm skinne - NSYBPCH1050

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 50mm2 klemme for 10mm skinne

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Samleskinnetykkelse - 10...10 mm

  • Samleskinnebredde - 0...0 mm

  • Egnet for - Flatskinne

  • Maks ledertverrsnitt - 50 mm²

  • Maks nominell driftsstrøm Ie - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480180798

Elnummer

2495407

Leverandørens varenummer

NSYBPCH1050

Typebeskrivelse

2495407

Samleskinnetykkelse:

10...10 mm

Samleskinnebredde:

0...0 mm

Egnet for:

Flatskinne

Maks ledertverrsnitt:

50 mm²

Maks nominell driftsstrøm Ie:

0 A

Klemmens bredde:

0 mm

Egnet for tilkobling av rundleder:

Ja

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

Ja

Egnet for flatkabeltilkobling:

Ja

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien