Schneider Electric - 55903 Feste For Ø22 Bryter - NSYSPCP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 100 mm
Dybde - 11,5 mm
Lengde - 20 mm
Med teppelist - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480184482
Elnummer
2494865
Leverandørens varenummer
NSYSPCP
Typebeskrivelse
NSYSPCP
Høyde:
100 mm
Dybde:
11,5 mm
Lengde:
20 mm
Med teppelist:
nei
Farge:
Grå
Materiale:
Andre
Halogenfri:
nei
Antall skillevegger:
10
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


