Utgått

Schneider Electric - 55923 RESERVE LOKK 75 MM - NSYCDC2M75

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 55923 RESERVE LOKK 75 MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • För kabelkanalbredde - 75 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Halogenfri - nei

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480181016

Elnummer

2494389

Leverandørens varenummer

NSYCDC2M75

Typebeskrivelse

2494389

För kabelkanalbredde:

75 mm

Lengde:

2000 mm

Halogenfri:

nei

Farge:

Grå

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.