Schneider Electric - 5971842 CYB-DP BRIKKE 2XALCATEL GRÅSO. - 5971842
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Modular-Jack
Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal
Farge - Grå
Monteringsarrangement - Basiselement
Løftering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880097433
Elnummer
6915528
Leverandørens varenummer
5971842
Typebeskrivelse
6915528
Anvendelse:
Modular-Jack
Monteringsmetode:
Apparatmonteringskanal
Farge:
Grå
Monteringsarrangement:
Basiselement
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Tekstfelt:
Med merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Type feste:
Klemfeste
Med strekkavlastning:
nei
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
32 mm
Enhet høyde:
12 mm
Enhet dybde:
66 mm