Schneider Electric - 5x Kabelfeste til bord-hvit Kabel samlere - Hvit - Kabelk - INS61209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 85 mm
Modell / utførelse - Ensidig
For antall kabler NYM 3x1.5 - 6
Med plugg - nei
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489820930
Elnummer
1283924
Leverandørens varenummer
INS61209
Typebeskrivelse
INS61209
Lengde:
85 mm
Modell / utførelse:
Ensidig
For antall kabler NYM 3x1.5:
6
Med plugg:
nei
Materiale:
Plast
Unica system+ - Kabel samlere - Hvit - Kabelkapasitet 6x8mm kabler - Selv klebe


