Utgått

Schneider Electric - 64 inn 24VDC, Telefast - TSXDEY64D2K

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 64 inn 24VDC, Telefast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V

  • Type matespenning - DC

  • Antall digitale innganger - 64

  • Antall digitale utganger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110725537

Elnummer

4500801

Leverandørens varenummer

TSXDEY64D2K

Typebeskrivelse

4500801

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Type matespenning:

DC

Antall digitale innganger:

64

Antall digitale utganger:

0

Type inngangsspenning:

DC

Type digital utgang:

Uten

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Kofigurerbare Digitale innganger:

nei

Kofigurerbare Digitale utganger:

nei

Inngangsstrøm (ved signal 1):

3 mA

Tillatt spenning ved inngang:

19...30 V

Utgangsstrøm:

0 A

Tillatt spenning ved utgang:

24...24 V

Type utgangsspenning:

DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

nei

Redundansevne:

nei

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

4...7 ms

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

0 mm

Høyde:

151,5 mm

Dybde:

160 mm

64 innganger 24VDC, Telefast