Schneider Electric - 65294 MICROLOGIC 6.0 P uttr. COMPACT - 65294
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 252...1600 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430652946
Elnummer
4322986
Leverandørens varenummer
65294
Typebeskrivelse
4322986
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
630 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
252...1600 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
380...380 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
380...380 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V


