Schneider Electric - 81/500 HVIT KONSOLL - 780855
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 568 mm
Høyde - 150 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677808557
Elnummer
1358626
Leverandørens varenummer
780855
Typebeskrivelse
1358626
Lengde:
568 mm
Høyde:
150 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
40 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei


