Schneider Electric - 8332 TRANSP.DØR FOR G SKAP IP55 7MO - 08332
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja
Bredde - 600 mm
Høyde - 450 mm
Materiale - Glass
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430083320
Elnummer
2403706
Leverandørens varenummer
08332
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
Ja
Bredde:
600 mm
Høyde:
450 mm
Materiale:
Glass
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
26 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Andre
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


