Schneider Electric - 8340 TRANSP.DØR G SKAP IP55 B850 33 - 08340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja
Bredde - 850 mm
Høyde - 1750 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Prisma
EAN/GTIN
3303430083405
Elnummer
2403713
Leverandørens varenummer
08340
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
Ja
Bredde:
850 mm
Høyde:
1750 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
40 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


