Schneider Electric - 8353 SIDEPLATER IP55 G 11MOD - 08353
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 260 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430083535
Elnummer
2403722
Leverandørens varenummer
08353
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
260 mm
Materiale:
Stål
Modulmål:
0 mm
Bredde:
250 mm
Høyde:
650 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
11
Med lås:
nei


