Schneider Electric - 8371 TOPP/BUNNPLATER IP55 G B600 - 08371
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 545 mm
Høyde - 50 mm
Dybde - 230 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 260 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Prisma
EAN/GTIN
3303430083719
Elnummer
2403735
Leverandørens varenummer
08371
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
545 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
230 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
260 mm
Farge:
Hvit
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9001
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
Ja


