Schneider Electric - 8386 EKSTRA TAK FOR G IP55 B600 - 08386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 575 mm
Høyde - 55 mm
Dybde - 300 mm
Farge - Grå
Egnet for utendørs bruk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Prisma
EAN/GTIN
3303430083863
Elnummer
2403746
Leverandørens varenummer
08386
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
575 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
300 mm
Farge:
Grå
Egnet for utendørs bruk:
nei
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
260 mm
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7016
Med ventilasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


