Schneider Electric - 8387 EKSTRA TAK FOR G IP55 B300 - 08387
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 55 mm
Dybde - 300 mm
Farge - Grå
Egnet for utendørs bruk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430083870
Elnummer
2403747
Leverandørens varenummer
08387
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
325 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
300 mm
Farge:
Grå
Egnet for utendørs bruk:
nei
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
260 mm
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7016
Med ventilasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


