Schneider Electric - 8391 VEGGFESTE FOR G IP55 - 08391
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 50 mm
Høyde - 1950 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 850 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430083917
Elnummer
2403748
Leverandørens varenummer
08391
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
50 mm
Høyde:
1950 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
850 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1900 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
0 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7016
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


